FISCHER ITALIA - FIS00500751 FRSN 200-206 M10/M12 - 00500751

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
4048962002461
Artikelnummer
FIS00500751
Herstellernummer
00500751
Hersteller
FIS
Collare per tubi FRSNIl collare per tubazioni a doppia vite senza guarnizioneVantaggi: Il collare FRSN senza guarnizione per l'isolamento acustico e ideale per applicazioni industriali e tubazioni in plastica. Il dado di connessione con filettatura combinata M8/M10 consente scelte di montaggio ottimizzate. Le due viti permettono un'ideale adattamento in funzione del diametro esterno della tubazione. La caratteristica di sicurezza delle viti assicura un'installazione senza problemi.>ProprietaMateriale: Acciaio DD11 (materiale n? 1.0332) secondo DIN EN 10111Zincatura: Zincatura a freddo, 5 - 9 ?mDado di connessione: resistenza di saldatura, M 8 / M 10, SW 13, M 10 / M 12, SW 17Vite di bloccaggio: vite testa piatta con croceApplicazioni: Fissaggio di tubazioni metalliche o plastiche senza requisiti di insonorizzazione con barre filettate o viti a doppia filettatura, per es. in edifici industriali.Specifiche tecniche: Altezza H - H - [mm]: 232, Altezza Z - Z - [mm]: 126, Carico statico racc. max (trazione centrata): 2.50, Filettatura - A - : M 10 / M 12, Range di serraggio - D - [mm]: 200 - 206, Vite di bloccaggio: M 8, Larghezza - B - [mm]: 248, Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 25 x 2,5, Riferimenti:EAN: 4048962002461Codice fischer: 500751


