Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00501065 ML 25 MENSOLE LAVABO - 00501065

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00501065 ML 25 MENSOLE LAVABO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8001132010655

Artikelnummer

FIS00501065

Herstellernummer

00501065

Hersteller

FIS

Mensola pesante per lavabi MLLa mensola pesante per lavabi ML verniciata bianco RAL 9010Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno in laterizio (perforato verticalmente)Vantaggi: Montaggio rapido e veloce grazie all'innesto a baionetta del puntone sulla mensola. Agendo sul dado del puntone e possibile regolare la linea di appoggio della mensola superiore.Applicazioni: Sostegno pesante per lavabiFunzionamento: Forare alla distanza corretta (90 mm per ML 25, 150 mm per ML 35). Inserire il puntone nella mensola, fissare a muro la mensola ML e regolare la vite inferiore. Si raccomanda un'accurata pulizia del foro. Su supporti semipieni forare solo a rotazione (senza rotopercussione).Specifiche tecniche: Contenuto per busta in plastica: 2 mensole struttura a U, 2 puntoni di sostegno, 2 fissaggi S 12 con vite T.E. e rondella, 2 dadi M12 con rondella, Lunghezza - l - [mm]: 250, Diametro foro: 12, Colore: Bianco RAL 9010, Riferimenti:EAN: 8001132010655Codice fischer: 501065