Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00504408 GPSR M16 - 00504408

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00504408 GPSR M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

4048962062809

Artikelnummer

FIS00504408

Herstellernummer

00504408

Hersteller

FIS

Flangia rettangolare GPL, GPS e circolare GPRFlange con attacco per barre filettate e tubi gasVantaggi: Le asole sulla piastra di base consentono il semplice allineamento.>ProprietaMateriale:Acciaio DD11 (materiale n? 1.0332) secondo DIN EN 10111Zincatura: Zincatura a freddo, min 8 ?mApplicazioni: Piastra di base in versione leggera e pesante rotonda con dado filettato saldato.Specifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 120, Foro asolato - L x s - [mm]: 11 x 19, Interasse fori - L1 - [mm]: 79, Filettatura - A - : M 16, Spessore - S - [mm]: 4, Larghezza - B - [mm]: 40, Riferimenti:EAN: 4048962062809Codice fischer: 504408