Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00507024 GANCIO M8X60 FORGIATO - 00507024

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00507024 GANCIO M8X60 FORGIATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8001132070246

Artikelnummer

FIS00507024

Herstellernummer

00507024

Hersteller

FIS

Gancio FIS A RHGancio forgiato classe 4.8 zincato bianco con dado e rosetta.Specifiche tecniche: Filettatura - ? x Lunghezza - [mm]: M 8 x 60, Larghezza gancio: 38, Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13, Profondita di ancoraggio - hef - [mm]:50, Diametro foro: 10, Riferimenti:EAN: 8001132070246Codice fischer: 507024