FISCHER ITALIA - FIS00508379 VITE TE DIN571 8X40 CLASSE 4.8 - 00508379

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
250 ST
EAN
4048962093551
Artikelnummer
FIS00508379
Herstellernummer
00508379
Hersteller
FIS
Vite per costruzioni Vite T.E. DIN 571VITE T.E. DIN 571Materiali di supporto: Materiale: AcciaioRivestimento: Zincatura biancaFilettatura: Filettatura parzialeForma della testa: Testa esagonale Specifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 40, Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13, Diametro - d - [mm]: 8, Profondita ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 0, Riferimenti:EAN: 4048962093551Codice fischer: 508379


