Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00530416 HSS-R 6 K (HSS-R) - 00530416

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00530416 HSS-R 6 K (HSS-R)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4048962202946

Artikelnummer

FIS00530416

Herstellernummer

00530416

Hersteller

FIS

Punta per metallo HSS-RPunta HSS-R professionale in acciaio per metalloVantaggi: Punta in acciao HSS. Geometria punta 118? e finitura conica con tolleranza H8. Buona resistenza contro le forze resistenti. Buona rimozione trucioli. Punta realizzata secondo la DIN 338.Applicazioni: Idonea per forature in: Acciaio legato e non legato Lamiera Ferro Ghisa Alluminio Adatta anche per: Grafite Bronzo OttoneSpecifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 93, Contenuto:1 punta, Lunghezza utile: 57, Attacco per elettroutensili: ? 6, Diametro foro - d0 - [mm]: 6, Diametro foro - d0 - [mm]: 0, Riferimenti:EAN: 4048962202946Codice fischer: 530416