Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00539798 RM II 12 - 00539798

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00539798 RM II 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4048962271775

Artikelnummer

FIS00539798

Herstellernummer

00539798

Hersteller

FIS

RM II ancorante chimico in fiala per calcestruzzo fessuratoAncorante chimico in fiala di vetro certificato per applicazioni in calcestruzzo fessurato senza pulizia dei foriMateriali di supporto: Certificato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60 Idoneo anche per: Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: L'ancorante RM II + bussola filettata internamente RG MI e il primo sistema chimico in fiala pre-dosato certificato in calcestruzzo fessurato che non richiede la pulizia del foro. Questo permette un piu rapido ed economico avanzamento dei lavori. Senza la pulizia del foro si riduce l'esposizione alla polvere e aumenta la sicurezza per gli operatori in cantiere. L'ancorante chimico pre-dosato in fiala e particolarmente economico per applicazioni singole e adatto alle applicazioni a soffitto. Applicazioni: Fissaggi removibili Fissaggi temporanei Funzionamento: Il sistema chimico in fiala RM II e idoneo per installazione non passante quando abbinato alla bussola filettata internamente RG MI. La resina in fiala bicomponente RM II contiene resina vinilestere priva di stirene a rapido indurimento. La bussola filettata internamente RG MI viene installata utilizzando un martello perforatore a percussione e l'accessorio per l'installazione presente in ogni confezione. Durante l'installazione il bordo obliquo della bussola filettata internamente RG MI distrugge la capsula miscelando ed attivando la resina. La resina aderisce all'intera superficie della bussola filettata e alle pareti del foro sigillando quest'ultimo.Specifiche tecniche:Riferimenti:EAN: 4048962271775Codice fischer: 539798