Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00549927 QUATTRIC II 10/250/310 S - 00549927

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00549927 QUATTRIC II 10/250/310 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4048962306644

Artikelnummer

FIS00549927

Herstellernummer

00549927

Hersteller

FIS

Punta per calcestruzzo SDS Plus Quattric IIPunta in acciaio a 4 taglienti e corpo a 4 spirali di scarico, per le massime prestazioni nel calcestruzzo con attacco SDS PlusVantaggi: Maggiore velocita di foratura e maggiore durata della punta grazie a: Testa metallica della punta in carburo pieno. Testa con spalle e smussi rinforzati di nuovo design. Nocciolo e struttura della punta rinforzati. Usura ridotta: il corpo a quattro spirali rimuove in modo affidabile la polvere dal foro. Nuovo disegno delle spirali per garantire lo smaltimento della polvere piu velocemente. Maggiore precisione nel processo di foratura: La punta con quattro taglienti rinforzati evita il grippaggio quando si incontrano barre di armatura nel calcestruzzo. Vibrazioni ridotte al minimo grazie all'elemento tagliente in carbonio. Maggior stabilita grazie al nocciolo e alla struttura rinforzati. Segnalatori di consumo punta presenti sulla testa in accordo alla certificazione PGM. Conforme ai piu severi standard di sicurezza: le punte marcate PGM? certificano tolleranze precise sulla geometria della punta, garantendo cosi una perfetta calibrazione del foro e quindi una ottima tenuta dei tasselli.Applicazioni: Per forature conformi alle certificazioni in: Calcestruzzo Muratura Adatta anche per: Pietra naturaleSpecifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 315, Lunghezza utile: 250, Diametro foro - d0 - [mm]: 10, Diametro foro - d0 - [mm]: 0, Riferimenti:EAN: 4048962306644Codice fischer: 549927