Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00569178 KIT THERMAX M12-10 KLIMA - 00569178

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00569178 KIT THERMAX M12-10 KLIMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

8001132111215

Artikelnummer

FIS00569178

Herstellernummer

00569178

Hersteller

FIS

Il fissaggio distanziato fischer TherMax e una soluzione per fissare su pareti esterne di sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS) senza creare ponte termico. Il sistema e costituito da una speciale barra filettata in acciaio zincato con un cono rinforzato in fibra di vetro, una spina filettata e un tassello a rete per il fissaggio in mattoni semipieni. Il sistema e omologato per molti materiali di supporto quando e utilizzato in combinazione con la resina ad alte prestazioni fischer FIS EM Plus, FIS V, FIS SB e la resina FIS Green. La barra filettata con il cono rinforzato con fibra di vetro ricava la propria sede nell'isolamento attraversando l'intonaco. La barra filettata e ancorata nel materiale di supporto attraverso il tassello a rete con la resina a iniezione. Il cono in sommita della barra filettata crea una barriera termica e regge la spina filettata in acciaio inossidabile per il fissaggio esterno. Il TherMax fissa carichi pesanti come tende da sole, condizionatori d'aria e antenne paraboliche in calcestruzzo, calcestruzzo cellulare e muratura in mattoni pieni e semipieni.