Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00657185 FPF-SZ 4,5X35 A2F 100 - 00657185

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00657185 FPF-SZ 4,5X35 A2F 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

4048962041057

Artikelnummer

FIS00657185

Herstellernummer

00657185

Hersteller

FIS

Vite in acciaio inox Power-Fast FPF-SZ A2FVantaggi: Vite in acciaio inox A2, testa svasata piana, impronta POZI, filetto totale.Specifiche tecniche: Lunghezza filettatura completa - lg - [mm]: 30, Lunghezza - l - [mm]: 35, Attacco utensile: PZ2, Scatola di cartone: 2400, Diametro - d - [mm]: 4, Profondita ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 5, Riferimenti:EAN: 4048962041057Codice fischer: 657185