Startseite

FOSNOVA - FOS2204191100 STILO PA2 419 LED 10W CLD BIA - 2204191100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535096595

Artikelnummer

FOS2204191100

Herstellernummer

2204191100

Hersteller

FOS

Stilo a basetta PA2 - Corpo: In alluminio trattato. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50000h (L80B20). Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. LED 10W 893lm 3000K - 40° - CRI 90. Bianco.