Startseite

FOSNOVA - FOS2208301600 MILANO BIG 830 LED 20W CLD BIA - 2208301600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535087845

Artikelnummer

FOS2208301600

Herstellernummer

2208301600

Hersteller

FOS

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK04

Geeignet für Lampenleistung:

23...23 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2000...0 lm

Leistungsfaktor:

0

Außendurchmesser:

200 mm

Einbauhöhe:

84...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Corpo: in alluminio pressofuso. Vano ottico con vetro temperato trasparente. Verniciatura: A polvere con vernice a base di resina acrilica stabilizzata ai raggi UV previo trattamento di cromatazione. Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. LED: ad alta efficienza, 2000lm - 3000K - 22W - CRI80 - 60°. Fattore di potenza: >0,95. Mantenimento del flusso luminoso al 70%:30000h (L70B50). Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente.