Startseite

FOURGROUP - FOU096.70 SINUS2200.4 SOCC.230V 2200VA 2000W 8,7A - 096.70

KopierenKopieren
FOURGROUP - FOU096.70 SINUS2200.4 SOCC.230V 2200VA 2000W 8,7A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003119370

Artikelnummer

FOU096.70

Herstellernummer

096.70

Hersteller

FOU

Kit soccorritore anti-blackout ad uscita sinusoidale per uso universale, ingresso monofase 230V, uscita monofase 230V, 2200VA, 2000W, 8,7A con display retroilluminato multifunzione, 8 led spia e pulsanti Up/Down/Ok/Left/Right. Sistema ad inverter PWM ad alta frequenza. Completo di batterie da trazione, supporti, coperchi e cavi. Autonomia 4h.