Startseite

FRER SRL - FREX72DSX025X21S REL TIPOA 72X72 2TRIP+ALL A.115-230V

KopierenKopieren
FRER SRL - FREX72DSX025X21S REL TIPOA 72X72 2TRIP+ALL A.115-230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - für Wechselstromnetze

  • Ansprechwert Stromstärke 1 - 3...30 mA

  • Ansprechwert Stromstärke 2 - 0...0 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8034120574181

Artikelnummer

FREX72DSX025X21S

Herstellernummer

X72DSX025X21S

Hersteller

FRE

Funktion:

für Wechselstromnetze

Ansprechwert Stromstärke 1:

3...30 mA

Ansprechwert Stromstärke 2:

0...0 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

1 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

5 s

Anzeige des Differenzstroms:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

115...230 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Versorgungsspannung bei DC:

0...0 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Tiefe:

72 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

115...230 V

Spannungsmessbereich:

0...0 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

47...63 Hz

Relè Tipo A/AC - 72x72Relè differenziali di terra Tipo A/AC 72x72