Startseite

G.ECOL.CABLES SRL - GCO6T500043285 TE/R Cavo Abbonato CT1220 1x2x0,6 mat.2

KopierenKopieren
G.ECOL.CABLES SRL - GCO6T500043285 TE/R Cavo Abbonato CT1220 1x2x0,6 mat.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantel-Farbe - grau

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 250 M

EAN

8001024870558

Artikelnummer

GCO6T500043285

Herstellernummer

6T500043285

Hersteller

GCO

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

2

Mantel-Farbe:

grau

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

0.6 mm

Verseilung:

Bündel

Anzahl der Verseilelemente:

1

Schirm über Verseilelement:

ohne

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Schutzmantel:

ohne

Außendurchmesser ca.:

4.5 mm

TE/R Cavo Abbonato CT1220 1x2x0,6 cavo telefonico per esterno