Startseite

GEFRAN SPA - GEFF075321 WRG-A-B-0600-E-1 0000XXXXS00M0XX - F075321

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktionsprinzip - magnetostriktiv

  • Spannungsart - DC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 19...28 V

  • Länge - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007246515

Artikelnummer

GEFF075321

Herstellernummer

F075321

Hersteller

GEF

Funktionsprinzip:

magnetostriktiv

Spannungsart:

DC

Bemessungsbetriebsspannung:

19...28 V

Länge:

0 mm

Trasduttore di posizione lineare senza contatto, a tecnologia magnetostrittiva. L assenza di contatto elettrico sul cursore, elimina i problemi di usura e consumo garantendo una durata di vita pressoche illimitata. L interfaccia analogica, disponibile con diversi range di tensione o in corrente, con uscita diretta e inversa garantisce una maggior flessibilita di installazione e di adattamento ai sistemi preesistenti. Accurata precisione di lettura della misura con riferimento alla non linearita, ripetibilita ed isteresi. Elevata resistenza alle vibrazioni, shock meccanici per un utilizzo in ambiente industriale gravoso.