Startseite

GEFRAN SPA - GEFF075977 WPG-A-A-1300-N 0000X000X00X0XX - F075977

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktionsprinzip - magnetostriktiv

  • Spannungsart - DC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 19...28 V

  • Länge - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007248212

Artikelnummer

GEFF075977

Herstellernummer

F075977

Hersteller

GEF

Funktionsprinzip:

magnetostriktiv

Spannungsart:

DC

Bemessungsbetriebsspannung:

19...28 V

Länge:

0 mm

Trasduttore di posizione lineare con l innovativa soluzione magnetostrittiva HYPERWAVE migliorando le prestazioni in termini di ripetibilita e isteresi. L assenza di contatto elettrico sul cursore datore di posizione, elimina i problemi di usura e consumo fornendo una durata di vita pressoche illimitata. Segnale di uscita diretto e inverso per una ampia flessibilita di installazione e utilizzo. Le elevate prestazioni in termini di immunita EMC rendono il sensore WPG adatto all impiego in ambienti industriali con presenza di disturbi elettromagnetici.