Startseite

GEFRAN SPA - GEFF087579 LS-A-X-0-Z-0600 0000X000X - F087579

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF087579 LS-A-X-0-Z-0600 0000X000X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktionsprinzip - sonstige

  • Spannungsart - DC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 11...32 V

  • Länge - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007272736

Artikelnummer

GEFF087579

Herstellernummer

F087579

Hersteller

GEF

Funktionsprinzip:

sonstige

Spannungsart:

DC

Bemessungsbetriebsspannung:

11...32 V

Länge:

600 mm

Trasduttore di posizione lineare senza contatto con tecnologia brevettata TWIIST per una maggiore durata. L assenza di contatto sull elemento sensibile permette di ottenere un sensore completamente sigillato, robusto e compatto. Le elevate prestazioni intermini di robustezza, stabilita termica e immunita EMC rendono la serie LS A adatta all uso sia in ambienti industriali che in applicazioni di idraulica mobile.