Startseite

GEFRAN SPA - GEFF077639 WRA-A-B-0100-A-1 0000XXXXS00I0XX - F077639

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktionsprinzip - magnetostriktiv

  • Spannungsart - DC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 19...28 V

  • Länge - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007250284

Artikelnummer

GEFF077639

Herstellernummer

F077639

Hersteller

GEF

Funktionsprinzip:

magnetostriktiv

Spannungsart:

DC

Bemessungsbetriebsspannung:

19...28 V

Länge:

100 mm

Trasduttore di posizione lineare senza contatto, a tecnologia magnetostrittiva HYPERWAVE. L interfaccia analogica, disponibile con diversi range di uscita in tensione o in corrente, garantisce una maggior semplicita di installazione e di adattamento ai sistemi pre esistenti. Chiusura custodia con ghiera removibile per consentire la sostituzione dell insieme elettronica piu elemento sensibile. L assenza di contatto elettrico sul cursore, elimina i problemi di usura e consumo garantendo una durata di vitapressoche illimitata. Accurata precisione di lettura della misura con riferimento alla non linearita, ripetibilita ed isteresi. Elevata resistenza alle vibrazioni, shock meccanici, ampio range di temperatura di lavoro per un utilizzo in ambiente industriale molto gravoso.