Startseite

GEWISS - GEWGW10741 MODULO PULS. TOUCH EASY 6 CAN. - GW10741

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10741 MODULO PULS. TOUCH EASY 6 CAN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564759114

Artikelnummer

GEWGW10741

Herstellernummer

GW10741

Hersteller

GEW

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

Unterputz

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Anzahl der Betätigungspunkte:

6

Anzahl der Tasten:

6

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Mit Display:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Chorus - Home Automation Bus KNX Easy - Sistema BUS con protocollo KNX Easy: un evoluto sistema di controllo conforme allo standard Europeo EN50090, per le soluzioni residenziali, in grado di far dialogare ogni componente dell'impianto. Sicurezza, comfort, risparmio energetico, scenari, controllo a distanza: grazie ad un'interfaccia semplice e intuitiva e all'utilizzo di smartphone o tablet, l'impianto può essere facilmente gestito in locale o da remoto via internet con la app HAPPYHOME di Gewiss.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie