GIACOMINI SPA - GIAKFLEXAY001 NASTRO TENUTA AERAULICA AL
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Aluminium
Breite - 50 mm
Werkstoff - Aluminium
Länge - 10 m
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8009902349479
Artikelnummer
GIAKFLEXAY001
Herstellernummer
KFLEXAY001
Hersteller
GIA
Farbe:
Aluminium
Breite:
50 mm
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
10 m
Transparent:
nein
Temperaturbeständigkeit:
-20...120 °C
Fluoreszierend:
ja
KFLEX-A NASTRO ADESIVO ALLUMINIO


