Startseite

GIACOMINI SPA - GIAR146MY015 DEFANGATORE 1 FF MAGNETICO - R146MY015

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAR146MY015 DEFANGATORE 1 FF MAGNETICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ Abscheider - Schmutz

  • Nenndurchmesser - 1 Zoll (25)

  • Anschluss - Innengewinde zylindrisch (BSPP)

  • Durchflussleistung - 2.5...2.5 m³/h

  • Ausführung - vertikal

Packung

  • 1 ST

EAN

8009902278014

Artikelnummer

GIAR146MY015

Herstellernummer

R146MY015

Hersteller

GIA

Typ Abscheider:

Schmutz

Nenndurchmesser:

1 Zoll (25)

Anschluss:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Durchflussleistung:

2.5...2.5 m³/h

Ausführung:

vertikal

Druckstufe Artikel:

PN 10

Geeignet für Kühlen:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Auslaufhahn:

ja

Magnetposition:

intern

Geeignet für Heizung:

ja

Mit abnehmbarem Filter:

nein

Baulänge:

274 mm

Mit Kupplungen:

nein

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Geeignet für geschlossene Systeme:

ja

Mit Isolierung:

nein

Max. Arbeitsdruck:

10 bar

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

0...110 °C

Filterinhalt:

0.46 l

Variable Strömungsrichtung:

nein

Werkstoff des Anschlusses:

Messing

Werkstoffgüte Anschluss:

sonstige

Magnetisches Funktionsprinzip:

ja

Reinigung während des Betriebs möglich:

ja

Max. Glykol-Mischung:

30 %

R146M DEFANGATORE MAGNETICO ?1"FF