Startseite

GIACOMINI SPA - GIAR179EX027 ADATTATORE X TP EUROCONO 20X16 - R179EX027

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAR179EX027 ADATTATORE X TP EUROCONO 20X16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeanschluss - Eurokonus nach EN 16313

  • Gewindemaß Mutter - 3/4 Zoll

  • Material Klemmring - Messing

  • Rohraußendurchmesser - 20 mm

  • Geeignet für Mehrschichtrohre aus Kunststoff - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

8009902194482

Artikelnummer

GIAR179EX027

Herstellernummer

R179EX027

Hersteller

GIA

Gewindeanschluss:

Eurokonus nach EN 16313

Gewindemaß Mutter:

3/4 Zoll

Material Klemmring:

Messing

Rohraußendurchmesser:

20 mm

Geeignet für Mehrschichtrohre aus Kunststoff:

ja

Geeignet für Kunststoffrohre:

ja

Geeignet für Stahlrohre:

nein

Geeignet für Wanddicke:

2 mm

Systemgebunden:

nein

Oberflächenschutz Überwurfmutter:

verchromt

Geeignet für Kupferrohre:

nein

Werkstoff der Überwurfmutter:

Messing

Mit Dichtung:

ja

Geeignet für Edelstahlrohre:

nein

Material Dichtung:

Gummi

Mit Stützrohr:

nein

Geeignet für Aluminiumrohre:

nein

R179E RACCORDO ADATTATORE PER MULTISTRATO ?3/4"Ex20/2mm