GIACOMINI SPA - GIAR432X032 VALVOLA TERMOSTATIZZABILE - R432X032
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienung - thermostatisch mit Knopf
Form - gerade
Größe Heizkörperanschluss - 3/8 Zoll (10)
Abmessung Rohranschluss - sonstige
Ausführung - Schlussstück/Außengewinde
Packung
1 ST
EAN
8009902166489
Artikelnummer
GIAR432X032
Herstellernummer
R432X032
Hersteller
GIA
Bedienung:
thermostatisch mit Knopf
Form:
gerade
Größe Heizkörperanschluss:
3/8 Zoll (10)
Abmessung Rohranschluss:
sonstige
Ausführung:
Schlussstück/Außengewinde
Abmessung Thermostatanschluss:
sonstige
Thermostatische Vorbereitung:
ja
Vorab einstellbar:
nein
Mit Quetschset:
nein
Voreinstellung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Mit gebogenem Schlussstück:
nein
Automatische Durchflussregelung:
nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Farbe des Knopfes:
weiß
Mit geradem Schlussstück:
ja
Mit Staubkappe:
nein
Höhe:
79 mm
Mit Dichtungsring:
ja


