GIACOMINI SPA - GIAR560MX126 RACC. 28X28 - 32X3 DRT CRM - R560MX126
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Messing
Anschluss 1 - Klemmring
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 32 mm
Form - gerade
Oberflächenschutz Anschluss 1 - verchromt
Packung
5 ST
EAN
8009902238520
Artikelnummer
GIAR560MX126
Herstellernummer
R560MX126
Hersteller
GIA
Werkstoff des Anschlusses 1:
Messing
Anschluss 1:
Klemmring
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
32 mm
Form:
gerade
Oberflächenschutz Anschluss 1:
verchromt
Reduzierend:
nein
Anschluss 2:
Klemmring
Werkstoff des Anschlusses 2:
Messing
Oberflächenschutz Anschluss 2:
verchromt
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
32 mm
Exzentrisch:
nein
Werkstoffgüte Anschluss 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Systemgebunden:
nein
Mit Dichtungsmaterial:
ja
Material Dichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Mit Stoßnocken:
nein
Werkstoffgüte Anschluss 2:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
5...110 °C
Mit Entlüfter:
nein
Verschlossen:
nein
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:
10 bar
Mit Entleerungsventil:
nein
Wandstärke Verbindungsrohr, Anschluss 1:
3 mm
Wandstärke Verbindungsrohr, Anschluss 2:
3 mm
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
10 bar
Mit thermischer Isolierung:
nein
Mit Verbindungsanzeige:
nein


