GIACOMINI SPA - GIAR979BY194 PAN.BUGN.BASICH.48EPS150(SC15,68M2 - R979BY194
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1450 mm
Werkstoff - Polystyrol (PS)
Länge - 850 mm
Noppenplatte - ja
Tackerplatte - nein
Packung
1568 MTK
EAN
8009902383770
Artikelnummer
GIAR979BY194
Herstellernummer
R979BY194
Hersteller
GIA
Breite:
1450 mm
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Länge:
850 mm
Noppenplatte:
ja
Tackerplatte:
nein
Isolierstärke:
26 mm
Einlegeplatte:
nein
Mit Folie:
ja
Mit Wärmeleitplatte:
nein
EPS-Typ nach EN 13163:
150
Dicke inklusive Noppen:
48 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
16...17 mm
Dicke der Folie:
0.5 µm
Rollbar:
nein
Klettbefestigung:
ja
Wärmedurchlasswiderstand Rd:
0.76 (m².K)/W
Wärmeleitfähigkeit nach EN 12664:
0.034 W/(m.K)
Mit Trittschalldämmung:
nein
Zusammenklappbar:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1:
Eca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne


