Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1309GR3K WASH 22 LED 1X11W ASIMM.3000K GRAF. - 1309GR3K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789070059

Artikelnummer

GOC1309GR3K

Herstellernummer

1309GR3K

Hersteller

GOC

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

126...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1200...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

100 mm

Höhe/Tiefe:

116 mm

Länge:

222 mm

Wash 22 - Asimmetrica - Monofacciale. Struttura in alluminio pressofuso in lega marina. Ingresso cavi dal retro. Vetro ultrawhite trasparente fresato a livello del bordo. Parabola asimmetrica con doppia posizione. Modulo cob. 230V 50 Hz driver incorporato 350 mA. CRI 80. Vita: L80B20 60.000 h con decadimento max del 20%. Altre tonalità di Led a richiesta. LED 1x9,5W 1200lm 3000K. Colore grafite.