Startseite

GRIPPLE SRL - GRRFTBL-390 FAST TRAK MENSOLA RIDOTTA 390 MM - FTBL-390

KopierenKopieren
GRIPPLE SRL - GRRFTBL-390 FAST TRAK MENSOLA RIDOTTA 390 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 435 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

2000004429584

Artikelnummer

GRRFTBL-390

Herstellernummer

FTBL-390

Hersteller

GRR

Länge:

435 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

40 mm

Höhe:

21 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

28 mm

Materialstärke:

2 mm

Tragfähigkeit:

1.1 kN

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Farbe:

Zink

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

10 mm

Gewicht:

2.947 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

0 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

0 cm³

Widerstandsmoment Wz:

0 cm³

Schichtdicke Oberflächenschutz:

20 µm

RAL-Nummer:

7040

Supporto orizzontale per Fast Trak Reduced, lunghezza totale di 435mm e utilizzabile di 390mm. Carico massimo di 110 kg a seconda dell'orientamento e della distribuzione del carico. Certificato e resistente al fuoco.