GRIPPLE SRL - GRRFTBL-490 FAST TRAK MENSOLA RIDOTTA 490 MM - FTBL-490

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 535 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
5 ST
EAN
2000004429591
Artikelnummer
GRRFTBL-490
Herstellernummer
FTBL-490
Hersteller
GRR
Länge:
535 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
40 mm
Höhe:
21 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
28 mm
Materialstärke:
2 mm
Tragfähigkeit:
0.95 kN
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Farbe:
Zink
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
10 mm
Gewicht:
2.947 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
0 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
0 cm³
Widerstandsmoment Wz:
0 cm³
Schichtdicke Oberflächenschutz:
20 µm
RAL-Nummer:
7040