HAGER - HAGTR131N ACCOPPIAT.RF - TP BIANCO CONFIG.RF KNX - TR131N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Medienkoppler
Montageart - Aufputz
Protokoll - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3250610028421
Artikelnummer
HAGTR131N
Herstellernummer
TR131N
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Medienkoppler
Montageart:
Aufputz
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
ja
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
ja
Betriebsspannung:
21...32 V
Anzahl der Kanäle:
512
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
512
Web-Server:
nein
Demontageschutz:
nein
Visualisierung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Updatefähig:
nein
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
0.12 W
Providerabhängig:
ja
Funkschnittstelle:
ja
IR-Schnittstelle:
nein
Schutzart (IP):
IP30


