Startseite
Neu

HAGER - HAGTYFS808H MOD.KNX-SEC CTRL-ROOM 8 IN / 8 OUT 4M - TYFS808H

KopierenKopieren
HAGER - HAGTYFS808H MOD.KNX-SEC CTRL-ROOM 8 IN / 8 OUT 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Eingangskanäle - 8

  • Anzahl der Schalteingänge - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610138540

Artikelnummer

HAGTYFS808H

Herstellernummer

TYFS808H

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Anzahl der Eingangskanäle:

8

Anzahl der Schalteingänge:

8

Bussystem KNX Secure:

ja

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Fernbedienung möglich:

ja

Ethernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Busankopplung:

ja

LED ansteuern:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Anzahl der Eingänge:

8

Max. Schaltstrom:

16 A

Schaltstrom ohmsch:

16 A

Max. Schaltleistung:

13800 VA

Eingangsspannung:

5...5 V

Geeignet für C-Last:

ja

Anzahl der Ausgangskanäle:

8

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

8

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

3

Ausgangsleistung:

2300 VA

Mit Schaltfunktion:

ja

Bemessungsstrom:

16 A

Externe Abfragespannung notwendig:

ja

Verschiedene Phasen anschließbar:

ja

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Modulo KNX Secure 8 IN + 8 OUT multicontrol room 4M