Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-21041 RACCORDO DRITTO IP66 HG28-S-PG29 - 166-21041

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 28 mm

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 500 ST

EAN

4031026311067

Artikelnummer

HEE166-21041

Herstellernummer

166-21041

Hersteller

HEE

Nenndurchmesser:

28 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Schnappverbindung

Gewindeart:

sonstige

Gewindeanschlussgröße:

PG29

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Gewindelänge:

12 mm

Gesamtlänge:

46 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

27.5 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

44 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-50...135 °C

Formato da un unico elemento, ad inserimento rapido. Elevata resistenza agli strappi. Elevata resistenza a solventi ed olii. Senza alogeni, solfati e fosfati. Filetto metrico con controdado. Diritto con filetto maschio.