Startseite

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL16PK4026 MANICOTTO RIDOTTO IN PVDF 40X26 - 16PK4026

KopierenKopieren
HENCO - CAPPELLOTTO - CPL16PK4026 MANICOTTO RIDOTTO IN PVDF 40X26

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Polyvinylidenfluorid (PVDF)

  • Anschluss 1 - Pressmuffe

  • Ausführung - 1-teilig

  • Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 40 mm

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 25

Packung

  • 5 ST

EAN

5414764018709

Artikelnummer

CPL16PK4026

Herstellernummer

16PK4026

Hersteller

CPL

Werkstoff des Anschlusses 1:

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Anschluss 1:

Pressmuffe

Ausführung:

1-teilig

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

40 mm

Nenndurchmesser Anschluss 1:

DN 25

Form:

gerade

Oberflächenschutz Anschluss 1:

unbehandelt

Reduzierend:

ja

Anschluss 2:

Pressmuffe

Werkstoff des Anschlusses 2:

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Oberflächenschutz Anschluss 2:

unbehandelt

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

26 mm

Exzentrisch:

nein

Nenndurchmesser Anschluss 2:

DN 15

Oberflächenbehandlung Anschluss 1:

unbehandelt

Systemgebunden:

ja

Mit Dichtungsmaterial:

ja

Oberflächenbehandlung Anschluss 2:

unbehandelt

Länge:

113.5 mm

Druckstufe Flansch:

PN 10

Material Dichtung:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Mit Stoßnocken:

nein

Radius des Bogens:

0 mm

Wanddicke Anschluss 1:

3.5 mm

Länge Anschluss 1:

57 mm

Mit Entlüfter:

nein

Verschlossen:

nein

Standard Dimension Ratio (SDR):

0

Wanddicke Anschluss 2:

3 mm

Länge Anschluss 2:

57 mm

Arbeitslänge Anschluss 1:

21 mm

Mit Entleerungsventil:

nein

Schlüsselgröße Spannschloss:

0 mm

Ringsteifigkeitsklasse:

sonstige

Zeta-Wert:

0.622

FM-Prüfung:

nein

Schlüsselweite:

0 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

30 mm

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

10 bar

LPCB-Prüfung:

nein

ULC-Farbe:

nein

UL-Prüfung:

nein

16PK RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO RIDOTTO ø40x26mm PVDF PRESSARE