HENCO - CAPPELLOTTO - CPL200R160212 TUBO MULTISTRATO FLOOR 16X2 ROT. 200 M - 200R160212
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rohraußendurchmesser - 16 mm
Material Zwischenschicht - Aluminium
Mit Mantelrohr - nein
Rohrfarbe - weiß
Mit thermischer Isolierung - nein
Packung
200 M
EAN
5414764069817
Artikelnummer
CPL200R160212
Herstellernummer
200R160212
Hersteller
CPL
Rohraußendurchmesser:
16 mm
Material Zwischenschicht:
Aluminium
Mit Mantelrohr:
nein
Rohrfarbe:
weiß
Mit thermischer Isolierung:
nein
Wandstärke:
2 mm
Stärke thermische Isolierung:
0 mm
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Material Innenschicht:
Kunststoff
Glasfaserverstärkt:
nein
Qualitätsklasse Innenschicht:
PEHD-Xc
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar
Min. Biegeradius:
48 mm
Lambdawert:
0.43 W/(m.K)
Diffusionsdicht:
ja
Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig):
95 °C
Wandrauheit:
0.007 mm
Verschlossen:
nein
Ausdehnungskoeffizient:
0.025 mm/(m.K)


