HENCO - CAPPELLOTTO - CPL50020GASMG TUBO MULTISTRATO PER GAS C/GUAINA D.20X2 - 50020GASMG
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rohraußendurchmesser - 20 mm
Nenndurchmesser - DN 15
Material Zwischenschicht - Aluminium
Mit Mantelrohr - nein
Rohrfarbe - gelb
Packung
50 M
EAN
5414764031722
Artikelnummer
CPL50020GASMG
Herstellernummer
50020GASMG
Hersteller
CPL
Rohraußendurchmesser:
20 mm
Nenndurchmesser:
DN 15
Material Zwischenschicht:
Aluminium
Mit Mantelrohr:
nein
Rohrfarbe:
gelb
Mit thermischer Isolierung:
nein
Anzahl der Lagen:
3
Wandstärke:
2 mm
Qualitätsklasse Außenschicht:
PE-Xc
Stärke thermische Isolierung:
0 mm
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Material Innenschicht:
Kunststoff
Glasfaserverstärkt:
nein
Qualitätsklasse Innenschicht:
PE-Xc
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar
Material Außenschicht:
Kunststoff
Min. Biegeradius:
60 mm
Lambdawert:
0.43 W/(m.K)
Außendurchmesser der thermischen Isolierung:
0 mm
Diffusionsdicht:
ja
Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig):
60 °C
Wandrauheit:
0.007 mm
Verschlossen:
nein
Ausdehnungskoeffizient:
0.025 mm/(m.K)
Mantel-Farbe:
gelb


