HIKVISION ITALY SRL - EZV303103212 EB3 4G - 303103212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Brennweitengröße - 2.8...2.8 mm
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
6941545635354
Artikelnummer
EZV303103212
Herstellernummer
303103212
Hersteller
HIK
Ausführung:
Standard (fest)
Brennweitengröße:
2.8...2.8 mm
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbe:
schwarz
Ausführung der Schnittstelle:
Bluetooth
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
3
Speicherkapazität:
512 GB
Mit Objektiv:
ja
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
15 m
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Audio-Eingänge:
0
Anzahl der Audio-Ausgänge:
0
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Horizontaler Blickwinkel:
108...108 °
Vertikaler Blickwinkel:
56...56 °
Leistungsaufnahme:
10 W
Versorgungsspannung:
5...5 V
Spannungsart:
DC
Höhe:
62.95 mm
Breite:
62.95 mm
Tiefe:
153.3 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Protokoll:
herstellerspezifisch


