Startseite

HIKVISION ITALY SRL - EZV303103612 HB8 4K KIT - 303103612

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - EZV303103612 HB8 4K KIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)

  • Brennweitengröße - 4...4 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

6941545639468

Artikelnummer

EZV303103612

Herstellernummer

303103612

Hersteller

HIK

Ausführung:

PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)

Brennweitengröße:

4...4 mm

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbe:

weiß

Ausführung der Schnittstelle:

Wi-Fi

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

8

Speicherkapazität:

512 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

15 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Horizontaler Blickwinkel:

83...83 °

Vertikaler Blickwinkel:

44...44 °

Leistungsaufnahme:

10 W

Versorgungsspannung:

5...5 V

Spannungsart:

DC

Höhe:

102 mm

Breite:

168 mm

Tiefe:

184 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

herstellerspezifisch