HIKVISION ITALY SRL - EZV318700014 PBC 24W PANNELLO SOLARE BATT INTEGRATA 7 - 318700014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemspannung - 18.4 V
Modul-Wirkungsgrad (STC) - 23 %
MPP-Strom - 1.57 A
Länge - 220.6 mm
Breite - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
6941545631820
Artikelnummer
EZV318700014
Herstellernummer
318700014
Hersteller
HIK
Max. Systemspannung:
18.4 V
Modul-Wirkungsgrad (STC):
23 %
MPP-Strom:
1.57 A
Länge:
220.6 mm
Breite:
300 mm
Zellwerkstoff:
Monokristallin
MPP-Nennleistung bei STC:
24 Wp
MPP-Spannung:
15.3 V
Kurzschlussstrom:
1.65 A
Leistungstoleranz:
-5...5 %
Höhe:
440 mm
Gewicht:
2.1 kg
Farbe des Rahmens:
weiß
Mit Anschlusskabel:
ja
Kabellänge:
3000 mm
Betriebstemperatur:
-20...60 °C
Farbe der Zellen:
schwarz
Farbe der Rückseite:
schwarz


