HT ITALIA SRL - HTIHA441200 4413-2 COPPIA PUNTALI R/N 4MM A 90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stecktechnik - 4 mm
Max. Arbeitsspannung - 1000 V
Messkreiskategorie - CAT IV
Strombelastbarkeit - 20 A
Packung
1 ST
EAN
8033100182019
Artikelnummer
HTIHA441200
Herstellernummer
HA441200
Hersteller
HTI
Stecktechnik:
4 mm
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Strombelastbarkeit:
20 A
Coppia di puntali con punta 4mm e protezione colore rosso/nero e connettore banana a 90°. Campo di misura: 20A / 1000V. Categoria di misura: CAT IV 600V / CAT III 1000V. Lunghezza totale puntale: 13.4cm. Lunghezza punta: 1,8cm. Diametro punta: 4mm. Lunghezza cavo: 1mt. Diametro banana: 4mm