HT ITALIA SRL - HTIHU000096 S400 PELACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8033100187762
Artikelnummer
HTIHU000096
Herstellernummer
HU000096
Hersteller
HTI
Utensile di nuova generazione per spellare cavi e fili di dimensioni 8-13 mm2.Consente di spellare longitudinalmente e circolarmente, consente l’accesso a punti difficili quali soffitti e pareti, quadri di distribuzione, quadri interruttori ecc.Adatto per tutti i tipi di conduttori da 0,5 mm2, 0,75 mm2, 2,5 mm2, 4,0 mm2e 6,0 mm2 (24-10AWG). Con tagliacavo incorporato facilmente accessibile perconduttori flessibili di max 6,0 mm2, conduttori di max 4,0 mm2 (12AWG).