HT ITALIA SRL - HTIHV000070 M70 MISURAT. ISOLAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Nennprüfspannung 1000 V - ja
Stromversorgung - Batterie
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige - nein
Messwertspeicher - nein
Packung
1 ST
EAN
8033100841978
Artikelnummer
HTIHV000070
Herstellernummer
HV000070
Hersteller
HTI
Anzeige:
digital
Nennprüfspannung 1000 V:
ja
Stromversorgung:
Batterie
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
nein
Messwertspeicher:
nein
Spannungsmessung:
ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
nein
Strumento combinato per misura di isolamento e continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali. Campo di misura tensione di prova DC 250 ÷ 1000V**. Campo di misura resistenza di isolamento: 0.001MΩ ÷ 4000MΩ. Categoria di misura: CAT III.