Startseite

IESS SRL - EAADRACO2TD RIV. COMB. WLS I-TRADE X GENIOPLUS E GAT - DRACO2TD

KopierenKopieren
IESS SRL - EAADRACO2TD RIV. COMB. WLS I-TRADE X GENIOPLUS E GAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000527581

Artikelnummer

EAADRACO2TD

Herstellernummer

DRACO2TD

Hersteller

EAA

Rivelatore combinato di fumo e monossido di carbonio via radio I-TRADE per applicazioni residenziali compatibile con centrali GENIOPLUS, GENIOSMARTTD, GATETD e RX64TD. Portata radio 1 km in campo aperto, setup da remoto tramite BrowserIess. Segnalazione allarme, guasto e manomissione locale tramite buzzer e LED multicolore, pressione sonora > 85 dB @ 3m. Grado di protezione IP42, dimensioni ? 120 ? H 45 mm, peso 160 g, alimentazione 3V tramite batteria CR123A in dotazione, assorbimento 50 ?A (a riposo), 95 mA (in allarme), durata batteria fino a 2 anni. Conforme EN 14604 e EN 50291.