IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MQ23.747.0 INC.LASER BLADE FRAM.ORIEN.10 LED W/WHIT - 3.MQ23.747.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Produktserien
Laser Blade
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8025550385010
Artikelnummer
IGZ3.MQ23.747.0
Herstellernummer
3.MQ23.747.0
Hersteller
IGZ
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
21...21 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1800...0 lm
Länge:
302 mm
Breite:
87 mm
Einbaulänge:
295...0 mm
Einbaubreite:
80...0 mm
Einbauhöhe:
89...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



