IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QJ83.704.0 INC.LAS.BLADE XS MINI.15LED W/W DALI WAL - 3.QJ83.704.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Einbaumontage - ja
Geeignet für Wandmontage - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Packung
1 ST
EAN
8025550851935
Artikelnummer
IGZ3.QJ83.704.0
Herstellernummer
3.QJ83.704.0
Hersteller
IGZ
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lampenleistung:
25...25 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2250...0 lm
Länge:
268 mm
Breite:
22 mm
Höhe/Tiefe:
49 mm
Einbaulänge:
276...0 mm
Einbaubreite:
24...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


