Startseite

ILME - ILMCDDF 108 N FRUTTO PR.108P. N.109/216 - CDDF 108 N

KopierenKopieren
ILME - ILMCDDF 108 N FRUTTO PR.108P. N.109/216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747013628

Artikelnummer

ILMCDDF 108 N

Herstellernummer

CDDF 108 N

Hersteller

ILM

frutto presa, serie CDD, connessione a crimpare, 108 poli + PE (109-216), 10 A 250 V 4 kV 2, grandezza "104.62"