Startseite

ILME - ILMCSSF 16 N FR.PRESA 16A 16P. 2 MOLLE - CSSF 16 N

KopierenKopieren
ILME - ILMCSSF 16 N FR.PRESA 16A 16P. 2 MOLLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 30 ST

EAN

8015747129053

Artikelnummer

ILMCSSF 16 N

Herstellernummer

CSSF 16 N

Hersteller

ILM

frutto presa, serie CSS, connessione con doppio morsetto a molla, 16 poli + PE (17-32), 16 A 500 V 6 kV 3, grandezza "77.62"