Startseite

IME - IMSAN260B3002 RQ72M AMP CC 72X72 60MV 30A - AN260B3002

KopierenKopieren
IME - IMSAN260B3002 RQ72M AMP CC 72X72 60MV 30A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nominaler Endwert der Skala - 30 A

  • Messbereich - 0...30 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826007880

Artikelnummer

IMSAN260B3002

Herstellernummer

AN260B3002

Hersteller

BTI

Nominaler Endwert der Skala:

30 A

Messbereich:

0...30 A

Wandleranschluss:

ja

Genauigkeitsklasse:

1.5

Spannungsart:

DC

Ausführung:

Frontmontage

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ72M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su shunt 60mV - Corrente: 30A - 60 mV - Scala: 0...In