IME - IMSAN25DDC200 RQ72E VOLT CA 72X72 DIR 200V - AN25DDC200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...200 V
Spannungsart - AC
Ausführung - Frontmontage
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Messsystem - Drehspule
Packung
1 ST
EAN
8032826066023
Artikelnummer
IMSAN25DDC200
Herstellernummer
AN25DDC200
Hersteller
BTI
Messbereich:
0...200 V
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Frontmontage
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Drehspule
Breite:
72 mm
Wandleranschluss:
nein
Höhe:
75 mm
Genauigkeitsklasse:
1.5
Verlustleistung:
3 W
Geeicht:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Skalenbeleuchtung:
nein


