IME - IMSAN7152C600 AQ96MRAD AMP CA 96X96 600/5A 2IN - AN7152C600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...600 A
Wandleranschluss - ja
Spannungsart - AC
Max. Zeigerausschlag - 240 °
Ausführung - Frontmontage
Packung
1 ST
EAN
8032826016561
Artikelnummer
IMSAN7152C600
Herstellernummer
AN7152C600
Hersteller
BTI
Messbereich:
0...600 A
Wandleranschluss:
ja
Spannungsart:
AC
Max. Zeigerausschlag:
240 °
Ausführung:
Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala:
600 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Verlustleistung:
1.1 W
Überstromskala:
nein
Messsystem:
Drehspule
Geeicht:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


