Startseite

INTERCABLE SRL - INRGALM240185 Giunto Al riduz. MT cavi Al/Cu 240-185mm - GALM240185

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRGALM240185 Giunto Al riduz. MT cavi Al/Cu 240-185mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnittsform - rund

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anschluss als Cu-Bolzen - nein

  • Für zugfeste Verbindungen - nein

  • Geeignet für Al/St-Seile - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

8014212386649

Artikelnummer

INRGALM240185

Herstellernummer

GALM240185

Hersteller

INR

Querschnittsform:

rund

Werkstoff:

Aluminium

Anschluss als Cu-Bolzen:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

Geeignet für Aldrey-Seile:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

ja

Spannungsreihe:

18/30 kV

Min. AWG-Größe:

350 kcmil

Max. AWG-Größe:

500 kcmil

Giunti di riduzione per conduttori in alluminio/rame.
Realizzati in alluminio con purezza non inferiore al 99,5%.
Le sedi interne sono riempite con grasso di contatto ad elevato punto di goccia sigillato con tappo di plastica.
Gli ingressi sono dotati di smusso per un agevole inserimento del conduttore.